| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000232804 Herst.-Nr.: 0 EAN/GTIN: 4043952691007 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 130 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88940 Typ 40/22 6-kantmutter | Hauptmerkmal: | M 16 x 50 | Ausführung: | Mu A 4 | Artikellangtext: | Artikel 88940 Mu A 4 HS 40/22 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form HS 40/22· Gruppencode 88940.940· Normart REYHER-Artikel 88940· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Hakenkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,8025* | € 37,2625* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,38* | € 37,92* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,35* | € 38,07* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,7157* | € 38,2557* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,7357* | € 38,2557* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 382,557* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|