Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
Fassadenschraube R 89019 Liko T-STAR 4,5x 60/26-T A 2 antikfarben 100St. SPAX
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000232992
Hersteller:
Norway
Herst.-Nr.:
0
EAN/GTIN:
4003530183959
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Holzbohrschraube
Holzfassadenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,91 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
R 89019 Liko T-STAR
Hauptmerkmal:
4,5 x 60/26 -T
Ausführung:
A 2 antikfarben
Artikellangtext:
Artikel 89019 A 2 SPAX Fassade Fixiergewinde Antik SPAX Fassadenschrauben mit Spitze Linsensenkkopf · Antikoptik · T-STAR - Abmessung: 4,5 x 60/26 -T VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Fixiergewinde Antik · Ausführung: SPAX Fassade · Gruppencode 89019.927· Normart REYHER-Artikel 89019· Produkt-Typbezeichnung SPAX Fassadenschrauben mit Linsensenkkopf, Antikoptik, 4CUT-Spitze, Fixiergewinde, T-STAR plus
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
SPAX
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube 4,5 x 60 a2
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben a2
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,1694*
€ 0,2194*
Lager 4BULW
1 Tag
1680
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1775*
€ 0,2275*
Lager 1955
6 Tage
2400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1744*
€ 0,2295*
Lager 8760
7 Tage
2400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1851*
€ 0,2451*
Lager 6QTZH
14 Tage
74400
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,1864*
€ 0,2464*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1851* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen (
entspricht € 24,51* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,39*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen