| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000250657 Herst.-Nr.: 40148000200240 EAN/GTIN: 4024596075095 |
| | |
|
| | |
| Universal-Dichtspray grau 400 ml Spraydose WEICON Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 200x70x70 MM | Gewicht: | 0,45 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | grau | Ausführung: | 400 ml | Artikellangtext: | haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten · speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich · zum einfachen Abdichten z.B. an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten · haftet auf vielen Oberflächen, wie z. B. Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm. · überlackierbar · wasserfest · witterungs- und UV-beständig · schützt Metalle vor Korrosion · frei von Bitumen und Silikon Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Styrol-Butadien-Kautschuk |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 11,02* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,60* | € 11,07* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 9,23* | € 11,41* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,20* | € 11,75* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 10,35417* | € 12,78417* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 153,41004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|