Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000478581 Herst.-Nr.: 40143520240140 EAN/GTIN: 4049645314741 |
| |
|
| | |
| Absaug- & Gebläseschlauch CP HiTex 485 NORRES Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP HiTex 485 | Hauptmerkmal: | 175 mm 190 mm | Ausführung: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 178,49667* | € 195,02667* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 183,55* | € 199,46* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 185,99* | € 217,21* | | | | Lager 8760 | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 214,16834* | € 232,01834* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 215,27* | € 232,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 214,16834* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.392,11004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|