| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000482820 Herst.-Nr.: 40141100200115 EAN/GTIN: 4014885536246 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 162PBM01.230 | Hauptmerkmal: | Polyamid 90m | Ausführung: | PZ | Artikellangtext: | Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, Türdrücker Modell 162.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit Schlüsselrosette 306PBM, 32 x 47 mm · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger Weitere technische Eigenschaften: · Farb-Nr.: 90m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,91* | € 86,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,33* | € 93,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,20* | € 96,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 76,67* | € 98,17* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 77,09* | € 98,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|