Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504647
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10081328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager 1214 ID 70mm AD 125mm Breite24mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
142x140x28 MM
Gewicht:
1260 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
1214
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm
Ausführung:
Breite24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.