Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504827
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10081355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Pendelkugellager 1306 KC3 ID 30mm AD 72mm Breite19mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
78x78x26 MM
Gewicht:
387 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
1306 KC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.