Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1313 K.S ID 65mm AD 140mm Breite33mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000504952
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10135920
EAN/GTIN:
     4547359257106
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1313 K.S ID 65mm AD 140mm Breite33mm NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
150x150x45 MM
Gewicht:
2380 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
1313 K.S
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
Breite33 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 61,11*
€ 71,60*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 61,41*
€ 71,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,70*
€ 78,86*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 83,68*
Lager 8760
6
1
€ 7,99*
ab € 95,43*
€ 108,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
1313 EKTN9
ab € 73,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.