Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenringe 1R12X15X16 16mm AD 15mm ID 12mm n.drallfrei geschliffen NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000505454
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     881420100080080
EAN/GTIN:
     4547359477993
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Innenringe 1R12X15X16 16mm AD 15mm ID 12mm n.drallfrei geschliffen NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x20 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
1R12X15X16
Hauptmerkmal:
16 mm Außen-Ø 15 mm
Ausführung:
Innen-Ø 12 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,74*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,10*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,36*
Lager 8760
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,92*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
IR12X15X16
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.