Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2200 MC3 ID 10mm AD 30mm Breite14mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000505963
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10092908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
40x40x20 MM
Gewicht:
47 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2200 MC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm
Ausführung:
Breite14 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
2
1
€ 7,99*
ab € 30,48*
€ 42,35*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 30,47*
€ 42,35*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,75*
€ 43,60*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.