Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2201 -2RSTNGC3 14mm AD 32mm ID 12mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000505972
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     882020160030010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
2303-2rs din 630
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x45x20 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2201 -2RSTNGC3
Hauptmerkmal:
14 mm Außen-Ø 32 mm
Ausführung:
Innen-Ø 12 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.