Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2207 E-2RS1TN9C3 23 mm Außen-Ø 72 mm Innen-Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506092
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     882516300060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Pendelkugellager 2207 E-2RS1TN9C3 23 mm Außen-Ø 72 mm Innen-Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x80x30 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2207 E-2RS1TN9C3
Hauptmerkmal:
23 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Innen-Ø 35 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.