Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2210 K.S ID 50mm AD 90mm Breite23mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelkugellager 2210 K.S ID 50mm AD 90mm Breite23mm NTN
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506183
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10135963
EAN/GTIN:
     4547359261882
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
Pendelkugellager 2210 K.S ID 50mm AD 90mm Breite23mm NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x95x30 MM
Gewicht:
590 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2210 K.S
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm
Ausführung:
Breite23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.