Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506284
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10145469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Pendelkugellager 2215 ID 75mm AD 130mm Breite31mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x135x40 MM
Gewicht:
1630 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2215
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm
Ausführung:
Breite31 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.