Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506295
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10146935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Pendelkugellager 2215 -C3-TN ID 75mm AD 130mm Breite31mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x135x40 MM
Gewicht:
1593 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2215 -C3-TN
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm
Ausführung:
Breite31 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.