Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000506410 Herst.-Nr.: 883319261215018 EAN/GTIN: 4026677804709 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 22208 K.E1 ID 40mm AD 80mm Breite23mm FAG Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 22208 K.E1 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm | Ausführung: | Breite23 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 31,34* | € 35,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 30,61* | € 38,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,79* | € 38,85* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,44* | € 39,81* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 55,67* | € 66,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 55,67* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|