Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22209 K.E1 ID 45mm AD 85mm Breite23mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506424
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     883319261615016
EAN/GTIN:
     4026677804808
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22209 K.E1 ID 45mm AD 85mm Breite23mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x95x25 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
22209 K.E1
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm
Ausführung:
Breite23 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
5
€ 5,99*
ab € 33,15*
€ 36,90*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 32,79*
€ 41,37*
31 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 32,96*
€ 41,52*
2 Tage
120
1
€ 4,90*
ab € 33,20*
€ 41,56*
Lager 8760
120
1
€ 7,99*
ab € 56,76*
€ 64,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 56,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.