Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22210 E1 ID 50mm AD 90mm Breite23mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 22210-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22210-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506434
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     883319262015030
EAN/GTIN:
     4026677804839
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22210 E1 ID 50mm AD 90mm Breite23mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x95x26 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
22210 E1
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm
Ausführung:
Breite23 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 30,60*
€ 38,60*
3 Tage
314
5
€ 5,99*
ab € 34,76*
€ 39,00*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 32,30*
€ 40,64*
3 Tage
312
1
€ 4,90*
ab € 34,86*
€ 43,99*
Lager 8760
314
1
€ 7,99*
ab € 59,57*
€ 68,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 59,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.443,45*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 678,50*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.150,86*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,43*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.