Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22234 CCW33 ID 170mm AD 310mm Breite86mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506779
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     886540009150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22234 CCW33 ID 170mm AD 310mm Breite86mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
335x335x100 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
22234 CCW33
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 310 mm
Ausführung:
Breite86 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.217,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,16*
€ 1.657,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,83*
€ 1.633,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,42*
€ 1.559,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,04*
€ 1.510,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,84*
€ 1.449,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.