| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000506865 Herst.-Nr.: 887170000080000 EAN/GTIN: 4026677806680 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 22308 K.E1C3 ID 40mm AD 90mm Breite33mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 100x98x38 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 22308 K.E1C3 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm | Ausführung: | Breite33 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,44* | € 54,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,56* | € 54,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,10* | € 54,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 50,87* | € 61,46* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 78,75* | € 89,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 78,75* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|