Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22309 E1C3 ID 45mm AD 100mm Breite36mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000506871
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     887170000160000
EAN/GTIN:
     4026677806710
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22309 E1C3 ID 45mm AD 100mm Breite36mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
106x104x40 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
22309 E1C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite36 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 62,53*
1 Tag
74
€ 4,90*
ab € 51,41*
€ 62,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,78*
€ 72,03*
€ 4,95*
ab € 63,584*
€ 73,744*
Lager 8760
74
€ 7,99*
ab € 88,68*
€ 99,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.