| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000507092 Herst.-Nr.: 887640140120276 EAN/GTIN: 4026677870773 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 22319 K.E1C4 ID 95mm AD 200mm Breite67mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 234x234x74 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 22319 K.E1C4 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm | Ausführung: | Breite67 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 209,35* | € 227,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 203,12* | € 227,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 235,77* | € 255,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 238,81* | € 257,30* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 366,91* | € 391,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 366,91* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|