Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22330 CAME4 ID 150mm AD 320mm Breite108mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507210
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     889121000100020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22330 CAME4 ID 150mm AD 320mm Breite108mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
410x410x260 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
22330 CAME4
Hauptmerkmal:
108 mm Außen-Ø 320 mm
Ausführung:
Innen-Ø 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.498,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,44*
€ 1.922,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,91*
€ 1.911,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,39*
€ 1.852,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,05*
€ 1.814,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,93*
€ 1.783,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.