Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22330 K.CAME4C3 ID 150mm AD 320mm Breite108mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507219
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10092552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22330 K.CAME4C3 ID 150mm AD 320mm Breite108mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
375x400x300 MM
Gewicht:
50000 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
22330 K.CAME4C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 320 mm
Ausführung:
Breite108 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.357,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,90*
€ 1.743,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,79*
€ 1.733,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,52*
€ 1.682,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,12*
€ 1.648,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,06*
€ 1.614,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.