Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22330 K.CCC3W33 ID 150mm AD 320mm Breite108mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507220
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     889121000120030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22330 K.CCC3W33 ID 150mm AD 320mm Breite108mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
390x390x220 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
22330 K.CCC3W33
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 320 mm
Ausführung:
Breite108 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.728,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,42*
€ 2.234,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,48*
€ 2.212,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,13*
€ 2.139,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,36*
€ 2.097,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.728,89*
€ 2.057,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.