Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23040 K.CAME4C3 82mm AD 310mm ID 200mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507512
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     889131910120045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
354x318x132 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
23040 K.CAME4C3
Hauptmerkmal:
82 mm Außen-Ø 310 mm
Ausführung:
Innen-Ø 200 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,06*
€ 1.251,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,93*
€ 1.244,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,45*
€ 1.202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,24*
€ 1.171,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,75*
€ 1.124,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.