Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23052 BEXLC3 104mm AD 400mm ID 260mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507557
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     40141000360180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23052 BEXLC3 104mm AD 400mm ID 260mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
500x500x220 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
23052 BEXLC3
Hauptmerkmal:
104 mm Außen-Ø 400 mm
Ausführung:
Innen-Ø 260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.486,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,47*
€ 3.221,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.673,53*
€ 3.181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.568,37*
€ 3.056,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,83*
€ 2.991,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.486,51*
€ 2.958,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.