Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2309 K.S ID 45mm AD 100mm Breite36mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507680
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     889284100100060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
Pendelkugellager 2309 K.S ID 45mm AD 100mm Breite36mm NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
97x97x35 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
2309 K.S
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.