Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2310 K.C3 ID 50mm AD 110mm Breite40mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507704
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10081880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
2310 K.C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite40 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.