Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2310 K.TNG 40mm AD 110mm ID 50mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507705
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     889331000120050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
Pendelkugellager 2310 K.TNG 40mm AD 110mm ID 50mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
115x115x45 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2310 K.TNG
Hauptmerkmal:
40 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Innen-Ø 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.