Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508051
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10145487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 2318 ID 90mm AD 190mm Breite64mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
210x210x75 MM
Gewicht:
7803 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
2318
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 190 mm
Ausführung:
Breite64 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.