Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23220 K.EAW33 60,3mm AD 180mm ID 100mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 23220EAKW33
NTN Pendelrollenlager 23220EAKW33
NTN Pendelrollenlager 23220EAKW33
NTN Pendelrollenlager 23220EAKW33
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508116
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     890136300000000
EAN/GTIN:
     3413521058585
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
210x208x75 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
23220 K.EAW33
Hauptmerkmal:
60,3 mm Außen-Ø 180 mm
Ausführung:
Innen-Ø 100 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 197,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,76*
€ 198,81*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 208,43*
€ 232,21*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 223,51*
€ 247,42*
Lager 8760
23 Tage
3
Frei Haus
ab € 239,40*
€ 263,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.