Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23252 CCC3W33 ID 260mm AD 480mm Breite174mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508306
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     890910100100380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
510x510x240 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
23252 CCC3W33
Hauptmerkmal:
174 mm Außen-Ø 480 mm
Ausführung:
Innen-Ø 260 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.865,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.950,34*
€ 7.080,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.933,33*
€ 7.060,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.882,29*
€ 6.999,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.865,27*
€ 6.979,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.