Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23252 CCW33 ID 260mm AD 480mm Breite174mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508307
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     890910100100400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23252 CCW33 ID 260mm AD 480mm Breite174mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
505x505x245 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
23252 CCW33
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 480 mm
Ausführung:
Breite174 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.867,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.162,02*
€ 7.332,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.098,04*
€ 7.256,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.935,57*
€ 7.063,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.867,59*
€ 6.982,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.