Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24034 BEXLC3 ID 170mm AD 260mm Breite90mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508455
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     890960100060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24034 BEXLC3 ID 170mm AD 260mm Breite90mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
296x296x96 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
24034 BEXLC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm
Ausführung:
Breite90 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring · Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 818,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,67*
€ 1.071,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,78*
€ 1.067,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,57*
€ 1.034,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,84*
€ 1.008,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,29*
€ 973,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.