Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30207 ID 35mm AD 72mm Breite18,25mm CFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508884
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     890970190050070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 30207 ID 35mm AD 72mm Breite18,25mm CFC
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
68x68x6 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
30207
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm
Ausführung:
Breite18,25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.