Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000508933 Herst.-Nr.: 890970600030025 EAN/GTIN: 4012801051057 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30220 ID 100mm AD 180mm Breite37mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 186x186x44 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 30220 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm | Ausführung: | Breite37 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,30* | € 89,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 80,83* | € 90,03* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 80,79* | € 90,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 81,44* | € 91,14* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 145,79* | € 157,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 145,79* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|