Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000508942 Herst.-Nr.: 890970600035012 EAN/GTIN: 4012801051088 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30222 ID 110mm AD 200mm Breite41mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 208x206x46 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 30222 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm | Ausführung: | Breite41 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 159,80* | € 192,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,98* | € 228,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,35* | € 261,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 241,57* | € 276,14* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,55* | € 320,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 286,55* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|