Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000508950 Herst.-Nr.: 890970600035035 EAN/GTIN: 4012801195652 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30226 ID 130mm AD 230mm Breite43,75mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 240x236x48 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | 30226 | Hauptmerkmal: | 7,16 kg Außen-Ø 230 mm | Ausführung: | 43,75 mm Innen-Ø 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,92* | € 297,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 308,45* | € 344,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,79* | € 397,44* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,10* | € 444,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 453,23* | € 494,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 403,10* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|