| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000508973 Herst.-Nr.: 890970600045040 EAN/GTIN: 4012801262866 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30236 ID 180mm AD 320mm Breite57mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 364x352x60 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 30236 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 320 mm | Ausführung: | Breite57 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,75* | € 1.260,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 1.160,38* | € 1.301,35* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.663,44* | € 1.830,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.663,44* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|