Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30240 25,3kg 64mm -30 b.+120 Grad FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508979
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10103205
EAN/GTIN:
     4012801349253
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 30240 25,3kg 64mm -30 b.+120 Grad FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
394x386x86 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
30240
Hauptmerkmal:
25,3 kg Außen-Ø 360 mm
Ausführung:
64 mm Innen-Ø 200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.644,47*
€ 1.826,61*
Lager 8760
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.592,62*
€ 2.812,16*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,16*
€ 3.346,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.778,38*
€ 3.306,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.674,93*
€ 3.183,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.621,99*
€ 3.120,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.592,62*
€ 3.085,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.