Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000508995 Herst.-Nr.: 890970600050055 EAN/GTIN: 4012801037839 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30305 ID 25mm AD 62mm Breite18,25mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 68x68x22 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 30305 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm | Ausführung: | Breite18,25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,17* | € 10,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,20* | € 10,12* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,66* | € 10,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,70* | € 12,25* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,21* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,21* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|