| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509018 Herst.-Nr.: 890970690035035 EAN/GTIN: 4012801048743 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30313 ID 65mm AD 140mm Breite36mm FAG Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 30313 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm | Ausführung: | Breite36 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,14* | € 62,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,94* | € 62,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 55,1848* | € 69,3448* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,06* | € 71,75* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 89,43* | € 105,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 89,43* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|