Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 305802 C-2Z ID 15mm AD 40mm Breite15,9mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509087
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     890970690060040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
Laufrolle 305802 C-2Z ID 15mm AD 40mm Breite15,9mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
50x47x22 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
305802 C-2Z
Hauptmerkmal:
15,9 mm Außen-Ø 40 mm
Ausführung:
Innen-Ø 15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.