| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509240 Herst.-Nr.: 890979209035045 EAN/GTIN: 4012801195812 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 276x274x68 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | 31322 X | Hauptmerkmal: | 12,1 kg Außen-Ø 240 mm | Ausführung: | 63 mm Innen-Ø 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,99* | € 621,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 560,98* | € 621,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,25* | € 842,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 859,14* | € 925,22* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,31* | € 951,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 886,31* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|