| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509256 Herst.-Nr.: 890979209040040 EAN/GTIN: 4012801412148 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 362x360x98 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 31330 X | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 320 mm | Ausführung: | Breite82 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.600,86* | € 1.687,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.597,31* | € 1.687,64* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.049,65* | € 2.158,37* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2.373,50* | € 2.488,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.049,65* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|