Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 3201 BTNGC3 15,9mm AD 32mm ID 12mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509335
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     890979290045060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Schraegkugellager 3201 BTNGC3 15,9mm AD 32mm ID 12mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x45x20 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
3201 BTNGC3
Hauptmerkmal:
15,9 mm Außen-Ø 32 mm
Ausführung:
Innen-Ø 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.