Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32216 U 2,18kg 35,25mm -40 b.+120 Grad NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509819
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10072626
EAN/GTIN:
     4547359003055
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32216 U 2,18kg 35,25mm -40 b.+120 Grad NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
140x140x40 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
32216 U
Hauptmerkmal:
2,18 kg Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
35,25 mm Innen-Ø 80 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 34,28*
€ 43,78*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,50*
€ 44,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,66*
€ 44,23*
49 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 49,80*
Lager 8760
22 Tage
14
1
€ 7,99*
ab € 57,27*
€ 69,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32216-A
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.