| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509855 Herst.-Nr.: 10042712 EAN/GTIN: 4547359529432 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 32222 U ID 110mm AD 200mm Breite56mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 220x220x65 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 32222 U | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm | Ausführung: | Breite56 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,05* | € 156,72* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,13* | € 156,73* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 150,82* | € 168,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 166,31* | € 182,44* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 236,15* | € 255,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|