Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32232 ID 160mm AD 290mm Breite84,95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509874
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10157260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32232 ID 160mm AD 290mm Breite84,95mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
315x312x88 MM
Gewicht:
23200 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
32232
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm
Ausführung:
Breite84,95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.608,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,30*
€ 2.013,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,27*
€ 2.004,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,27*
€ 1.955,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,96*
€ 1.925,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,81*
€ 1.914,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.